A-190-3-4 角型アルミ6号取手 A-190-3 TAKIGEN(タキゲン) 62797823

角型アルミ6号取手 A-190-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)250
内容量1個注文コード62797823品番A-190-3-4
販売価格(税込)¥1,624
販売価格(税別)
1,476

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。

用途
冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
寸法L(mm)250寸法P1(mm)100寸法P2(mm)25寸法N(mm)3材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)質量(g)125表面仕上げシルバーアルマイト処理タキゲンコード00981
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする