TAKIGEN(タキゲン)
角型アルミ6号取手 A-190-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
400
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797848
品番
A-190-3-6
販売価格(税込)
¥2,759
販売価格(税別)
¥
2,508
バスケットに入れる
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途
冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
寸法L(mm)
400
寸法P1(mm)
85
寸法P2(mm)
30
寸法N(mm)
5
材質
アルミニウム合金押出し材(A6063S)
質量(g)
200
表面仕上げ
シルバーアルマイト処理
タキゲンコード
00983