曜日別特売
AP-191-1-B プラスチック埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 62797884

AP-191-1-B プラスチック埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 62797884
AP-191-1-B プラスチック埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 62797884

プラスチック埋込み取手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タキゲンコード04641
内容量1個注文コード62797884品番AP-191-1-B
販売価格(税込)¥805
販売価格(税別)
732

AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。

用途
検査機器・小型機器
材質PC/ABS付属品ビスセット表面仕上げシボ仕上(ブラック)タキゲンコード04641
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする