AP-191-1-P プラスチック埋込み取手用パッキン TAKIGEN(タキゲン) 62797893

プラスチック埋込み取手用パッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62797893品番AP-191-1-P
販売価格(税込)¥310
販売価格(税別)
282

AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。
ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。
ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ)
指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。

用途
検査機器・小型機器
付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)タキゲンコード04652
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする