AP-194-2-Yellow マルチ取手(P=190×20) TAKIGEN(タキゲン) 62797927

マルチ取手(P=190×20)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
標準色イエロー
内容量1個注文コード62797927品番AP-194-2-Yellow
販売価格(税込)¥1,176
販売価格(税別)
1,069

ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。
取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。

用途
各種キャビネット・通信機器
寸法H1(mm)65寸法H2(mm)20寸法L(mm)220寸法P(mm)190材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6質量(g)160適合板厚(mm)10~20標準色イエロータキゲンコード01076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする