TAKIGEN(タキゲン)
マルチ取手(P=140×20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
標準色
イエロー
オレンジ
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797936
品番
AP-194-3-Yellow
販売価格(税込)
¥1,112
販売価格(税別)
¥
1,011
バスケットに入れる
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。
取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途
各種キャビネット・通信機器
寸法H1(mm)
55
寸法H2(mm)
10
寸法L(mm)
170
寸法P(mm)
140
材質
パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6
質量(g)
115
適合板厚(mm)
20
標準色
イエロー
タキゲンコード
01078