用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック寸法H1(mm)60寸法H2(mm)11寸法H3(mm)17寸法H4(mm)46寸法H5(mm)6寸法H6(mm)4寸法L1(mm)76寸法L2(mm)58寸法L3(mm)40寸法L4(mm)14寸法L5(mm)45寸法L6(mm)55寸法L7(mm)40.5寸法W1(mm)40寸法W2(mm)28寸法W3(mm)29材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵0200タキゲンコード01761