TAKIGEN(タキゲン)
アーチ取手(P=220)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62798058
品番
A-218-2
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付けは表からねじ止めできます。
ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途
各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器
材質
ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
質量(g)
330
寸法L(mm)
270
寸法P(mm)
220
寸法H1(mm)
53.4
寸法H2(mm)
33.4
標準色
ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン
表面仕上げ
ウレタン樹脂焼付塗装
タキゲンコード
01233