TAKIGEN(タキゲン)
カトル式平面ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
01511
01487
01512
01511
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798067
品番
A-222-1(#0200)
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
密閉性を必要とする扉に最適です。
防水タイプ(Oリング使用)
調整ねじでグリップ位置の微調整が可能
耐食性に優れています。
取付けが簡単
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード
01511