曜日別特売
A-236-4 軽量型取手(取手部Φ25×L450) TAKIGEN(タキゲン) 62798216

軽量型取手(取手部Φ25×L450)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62798216品番A-236-4
販売価格(税込)¥4,937
販売価格(税別)
4,488

アルミニウム製で軽量です。
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。

用途厨房機器・車両材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂寸法L(mm)450寸法P1(mm)418寸法P2(mm)368表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01769
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする