※左開き用です
TAKIGEN(タキゲン)
舟艇用片鎌錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
タキゲンコード
02034
02034
02035
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798408
品番
A-302-L
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途
サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
タキゲンコード
02034
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
鍵違い
適合板厚(mm)
9~12
付属品
受座・キー2本
左右区別
左開き用