曜日別特売
A-302-R 舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン) 62798417

 

A-302-R 舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン) 62798417
A-302-R 舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン) 62798417

舟艇用片鎌錠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タキゲンコード02035
内容量1個注文コード62798417品番A-302-R
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。

用途
サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
タキゲンコード02035材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵違い適合板厚(mm)9~12付属品受座・キー2本左右区別右開き用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする