曜日別特売
A-310-RC-1 防水カラーロックハンドル用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン) 62798444

防水カラーロックハンドル用ゴムキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード04229
内容量1個注文コード62798444品番A-310-RC-1
販売価格(税込)¥928
販売価格(税別)
844

ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体/切削加工タキゲンコード04229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする