TAKIGEN(タキゲン)
取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62798575
品番
AP-324 Gray
販売価格(税込)
¥322
販売価格(税別)
¥
293
バスケットに入れる
ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途
通信機器・測定機器・食品機器等
材質
本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)
質量(g)
25
標準色
グレー
推奨ねじ
なべねじ・M4
使用荷重(N)
147
タキゲンコード
03001