TAKIGEN(タキゲン)
防水大型ロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タキゲンコード
02800
02201
02211
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798584
品番
A-326-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
寸法M(mm)
26
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
515
寸法D(Φmm)
64
寸法P(mm)
40
寸法H1(mm)
28
寸法d1(Φmm)
27
寸法d2(Φmm)
8.5
寸法H2(mm)
26
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
12
寸法H3(mm)
6
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
02800