曜日別特売
A-326-3-R 防水大型ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 62798593

防水大型ロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タキゲンコード02811
内容量1個注文コード62798593品番A-326-3-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型

用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤材質亜鉛合金(ZDC)寸法M(mm)22付属品大ナット・ビスセット質量(g)328寸法D(Φmm)52寸法P(mm)32寸法H1(mm)26寸法d1(Φmm)23寸法d2(Φmm)7.5寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)35寸法W2(mm)10寸法H3(mm)5最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード02811
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする