TAKIGEN(タキゲン)
防水大型ロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
02201
02201
02211
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798618
品番
A-326-4
販売価格(税込)
¥2,598
販売価格(税別)
¥
2,362
バスケットに入れる
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
寸法M(mm)
22
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
160
寸法D(Φmm)
38
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
13.5
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
8
寸法H3(mm)
5
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
02201