TAKIGEN(タキゲン)
防水大型ロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
02211
02201
02211
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62798627
品番
A-326-4-H
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
136
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
48.5
寸法D(mm)
14
寸法W(mm)
14
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
02211