曜日別特売
A-328-1-R サイドリフト式面付クレモンボルト TAKIGEN(タキゲン) 62798645

 

A-328-1-R サイドリフト式面付クレモンボルト TAKIGEN(タキゲン) 62798645
A-328-1-R サイドリフト式面付クレモンボルト TAKIGEN(タキゲン) 62798645

サイドリフト式面付クレモンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード03069
内容量1個注文コード62798645品番A-328-1-R
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力密閉
薄型で取付け面からの高さ約45mm

用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護観音扉の小扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1,630左右区別右開き用表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03069
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする