曜日別特売
PK-56 給油口 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災 62798689

給油口 危険物標識(消防法規格品) 縦

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質樹脂
内容量1枚注文コード62798689品番PK-56
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「給油口」危険物標識(消防法規格品)縦型です。

材質樹脂寸法(mm)600×300文字内容給油口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする