A-353-1S-R(#T0230) 面付引戸錠 TAKIGEN(タキゲン) 62798715

 

A-353-1S-R(#T0230) 面付引戸錠 TAKIGEN(タキゲン) 62798715
A-353-1S-R(#T0230) 面付引戸錠 TAKIGEN(タキゲン) 62798715

面付引戸錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード02858
内容量1個注文コード62798715品番A-353-1S-R(#T0230)
販売価格(税込)¥34,011
販売価格(税別)
30,919

面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。

用途列車のコンパートメントドア・各種引戸タキゲンコード02858質量(g)1,200材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)T0230適合板厚(mm)22~26付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本左右区別右開き用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする