曜日別特売
A-361-3(TAK60) 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798742

A-361-3(TAK60) 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798742
A-361-3(TAK60) 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798742

防水ダブルロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質亜鉛合金(ZDC)
内容量1個注文コード62798742品番A-361-3(TAK60)
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
左右兼用型

用途制御盤・通信機器・各種小型筐体材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・クリップ適合板厚(mm)2.3~3.2表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード03995
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする