A-394-2 ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン) 62798846

ロッドコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード03087注文コード62798846品番A-394-2
販売価格(税込)¥4,825
販売価格(税別)
4,386

ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
回転運動を締付け力に変えます。

用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉寸法H1(mm)16.2寸法H2(mm)16.2寸法L1(mm)207寸法L2(mm)160寸法P1(mm)130寸法P2(mm)30寸法S(mm)22寸法W1(mm)50寸法W2(mm)10.2材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)485表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03087
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする