TAKIGEN(タキゲン)
ロッドコントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タキゲンコード
04474
注文コード
62798882
品番
A-394N-3
販売価格(税込)
¥4,886
販売価格(税別)
¥
4,442
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
回転運動を締付け力に変えます。
用途
キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉
寸法H1(mm)
15.4
寸法H2(mm)
15
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
120
寸法P1(mm)
94
寸法P2(mm)
22.2
寸法S(mm)
13
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
8.1
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
277
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
04474