曜日別特売
A-421(#Z00288) ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798934

A-421(#Z00288) ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798934
A-421(#Z00288) ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798934

ポップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Z00288(同一鍵番号)
タキゲンコード02244
内容量1個注文コード62798934品番A-421(#Z00288)
販売価格(税込)¥9,030
販売価格(税別)
8,209

日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
ポップハンドルミニA-407の堅牢化タイプです。パネル穴明けの寸法は同じです。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)

用途自動販売機・制御盤・環境機器材質亜鉛合金(ZDC)Z00288(同一鍵番号)付属品キー2本・取付け板・ビスセット表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード02244質量(g)580標準色ブラック最大適合板厚(mm)17万7,000通り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする