AP-447(TAK60) 平面カトルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62799004

AP-447(TAK60) 平面カトルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62799004
AP-447(TAK60) 平面カトルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62799004

平面カトルハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62799004品番AP-447(TAK60)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。
左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。

用途サーバーラック材質ポリアミド(PA66-GF25)付属品ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード04550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする