AP-526-1 取手(P=269) TAKIGEN(タキゲン) 62799485

取手(P=269)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62799485品番AP-526-1
販売価格(税込)¥18,552
販売価格(税別)
16,865

耐塩・耐絶縁性に優れています。

用途
各種キャビネット・計測機器・通信機器
寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)55寸法H1(mm)85寸法H2(mm)14寸法H3(mm)14寸法H4(mm)40寸法L(mm)303寸法P(mm)269材質ポリアミド(PA)イエロー質量(g)343寸法MM12タキゲンコード02682
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする