TAKIGEN(タキゲン)
グラブ取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
エチレン酢酸ビニル(EVA)
ポリウレタンフォーム
エチレン酢酸ビニル(EVA)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799573
品番
AP-827-2
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ソフトで握りやすい取手です。
芯材が入っているので強靭です。
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単
用途
特装車・バスなどの内装用
材質
エチレン酢酸ビニル(EVA)
色
ブラック
引張強度(N)
294
推奨ねじ
なべねじM6
タキゲンコード
01818