曜日別特売
A-838-B-1 密閉式カバーロック TAKIGEN(タキゲン) 62799625

密閉式カバーロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
0200
タキゲンコード03500
内容量1個注文コード62799625品番A-838-B-1
販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
3,627

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。

用途可搬型発電機・特装車・建機材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品キー2本ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装0200タキゲンコード03500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100996
2017-11-29
用途: 建設機械への取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けはしやすいです。
実物の実寸の型紙があれば、とても優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする