A-838-B-3 密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 62799643

A-838-B-3 密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 62799643
A-838-B-3 密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン) 62799643

密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62799643品番A-838-B-3
販売価格(税込)¥3,340
販売価格(税別)
3,036

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
連動ユニットと組合せて三点締めができます。
防塵シャッター付錠前を標準装備
カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。

用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装0200タキゲンコード04308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする