A-860N-1 ゲートロックハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン) 62799704

A-860N-1 ゲートロックハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン) 62799704
A-860N-1 ゲートロックハンドル(ゲートロック) TAKIGEN(タキゲン) 62799704

ゲートロックハンドル(ゲートロック)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、取付け板/ステンレス鋼板(SUS304)注文コード62799704品番A-860N-1
販売価格(税込)¥6,910
販売価格(税別)
6,282

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)

用途特装車・振動機器・テールゲートリフター材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、取付け板/ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け板・キー2本仕様ハンドルを約45mmリフトアップし、90°回転させると左右のパイプが26.5mm内側に引込みます。表面仕上げ電着塗装、本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、ハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)T0230タキゲンコード03963
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62799704
2022-12-17
用途: トラック パワーゲート修理
株式会社小林車体

商用車の修理に使うため 図面を見ながら 特定でき
早い出荷台は 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする