A-868-C(#T0230) リフトアップハンドルコントロールセンター TAKIGEN(タキゲン) 62799747

A-868-C(#T0230) リフトアップハンドルコントロールセンター TAKIGEN(タキゲン) 62799747
A-868-C(#T0230) リフトアップハンドルコントロールセンター TAKIGEN(タキゲン) 62799747

リフトアップハンドルコントロールセンター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62799747品番A-868-C(#T0230)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンドル本体とは別にコントロールセンターを設置する必要がありません。
ロッド棒を接続する部分が上下左右の4ヶ所あるため便利です。
インナーロックレバーがあるため、インナーハンドルなどと併用できます。
パネル穴明け寸法はA-868と互換性があります。

用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ観音扉など付属品キー2本材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする