TAKIGEN(タキゲン)
フラッシュハンドル(2ポイント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
亜鉛合金(ZDC)
亜鉛合金(ZDC)
ポリアセタール樹脂(POM)
タキゲンコード
01173
01173
01440
1174
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799808
品番
A-873-1(#T0230)
販売価格(税込)
¥8,040
販売価格(税別)
¥
7,309
バスケットに入れる
錠前とハンドルの一体構造
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途
特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・取付け板
タキゲンコード
01173
表面仕上げ
ハンドル/クロムめっき(MZCr)、本体/サチライトクロムめっき(MZCr)