曜日別特売
BSLS6SU50WH2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 62799880

BSLS6SU50WH2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 62799880
BSLS6SU50WH2 ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 62799880

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 5m ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
62799880
品番
BSLS6SU50WH2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498


180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル
全てのインターネットサービスに対応

ホワイト
ケーブル長(m)
5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする