TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
01441
01441
1545
1546
1547
1548
1549
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62799896
品番
A-884-A-1(#T0230)
販売価格(税込)
¥9,276
販売価格(税別)
¥
8,433
バスケットに入れる
扉の内外よりハンドル操作ができます。
用途
特装車・キャンピングカー・バス
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
焼付塗装、本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
タキゲンコード
01441