曜日別特売
AC-1025-L-2-10 ロッドリンク(□8穴、10mmオフセット) TAKIGEN(タキゲン) 62800002

ロッドリンク(□8穴、10mmオフセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62800002品番AC-1025-L-2-10
販売価格(税込)¥256
販売価格(税別)
233
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)55寸法H(mm)10寸法□W(mm)8表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04281
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする