曜日別特売
AC-1025-SA-2 止め金3ポイントロック TAKIGEN(タキゲン) 62800106

AC-1025-SA-2 止め金3ポイントロック TAKIGEN(タキゲン) 62800106
AC-1025-SA-2 止め金3ポイントロック TAKIGEN(タキゲン) 62800106

止め金3ポイントロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法t(mm)2
内容量1個注文コード62800106品番AC-1025-SA-2
販売価格(税込)¥2,103
販売価格(税別)
1,912

ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨寸法L3(mm)52寸法L4(mm)40寸法L5(mm)27寸法W1(mm)48.5寸法W2(mm)28寸法W3(mm)21寸法W4(mm)20寸法W5(mm)24寸法W6(mm)31寸法W7(mm)8寸法H(mm)27寸法t(mm)2寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)6質量(g)170タキゲンコード03046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする