曜日別特売
40-3085 国旗セット タカ印(ササガワ) 62800145

40-3085 国旗セット タカ印(ササガワ) 62800145
40-3085 国旗セット タカ印(ササガワ) 62800145
40-3085 国旗セット タカ印(ササガワ) 62800145
40-3085 国旗セット タカ印(ササガワ) 62800145
40-3085 国旗セット タカ印(ササガワ) 62800145

国旗セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62800145品番40-3085
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

日本の象徴である日の丸の国旗を飾るための必需品として、特にイベントやセレモニーに最適なアイテムです。

用途日本 ジャパン お祝い イベント パーティー 天皇 飾り 家庭用 祝祭日 日本国旗 簡単 日の丸 元号 応援 オリンピック 世界 大会 JAPAN 会場 記念セット内容国旗、旗棒、 国旗玉、 軽便金具(ねじ付き)、ポリプロ袋(収納用)材質国旗:錦金巾、旗棒:塩化ビニール3本継、国旗玉:プラスチックサイズ(mm)国旗:高さ700×幅1050、 旗棒:長さ1400×直径23、国旗玉:直径70、袋:長さ660×幅150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする