TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 取手(P=188)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62800298
品番
A-1042-C-3R
販売価格(税込)
¥1,400
販売価格(税別)
¥
1,273
バスケットに入れる
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
220
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
200
寸法D(Φmm)
12
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
188
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
735
寸法M
M8
タキゲンコード
04382