TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 溝付角型取手(P=288)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62800343
品番
A-1042-E-1
販売価格(税込)
¥3,276
販売価格(税別)
¥
2,978
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
425
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
295
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
288
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00695