TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62800395
品番
A-1042-F-6-TMP
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
170
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
6
寸法P(mm)
110
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
寸法M
M5
タキゲンコード
04628