TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タキゲンコード
04625
04623
04625
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62800422
品番
A-1075-5-TMP
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途
計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
54
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
108
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
10
寸法P(mm)
100
寸法L3(mm)
18
表面仕上げ
電解研磨(TMP)
使用荷重(N)
490
寸法M
M5
タキゲンコード
04625