TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62800474
品番
A-1099-R-2
販売価格(税込)
¥2,538
販売価格(税別)
¥
2,307
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途
食品機械・医療機器
寸法M
-
材質(本体)
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
966
種類
多角形
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
17
寸法L2(mm)
17
寸法P(mm)
-
寸法L3(mm)
15
寸法d(Φmm)
10
取付部
丸穴
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
15
タキゲンコード
4568
材質(取付部)
ステンレス鋳物(SUS316)