TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62800492
品番
A-1099-R-4
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途
食品機械・医療機器
材質(本体)
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
222
種類
多角形
寸法L1(mm)
21
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
11
寸法P(mm)
-
寸法L3(mm)
22
寸法d(Φmm)
6
取付部
丸穴
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
12
寸法M
-
タキゲンコード
4574
材質(取付部)
ステンレス鋳物(SUS316)