商品画像
ワニ印
国産ポリシート#150×2000W(4000)×50m 土間シート 防湿 4m幅 二つ折り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62800511
品番
4060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
・国産透明ポリシートです
・二つ折りになっており持ち運び、収納がしやすくなっています
・広げて4m幅 広範囲を効率よく施工出来ます
用途
・床下や土間施工後の防湿シートとして
・現場内での養生シートとして
・屋外で資材や現場を雨から保護するシートとして
材質
再生ポリエチレン
厚さ(mm)
0.07
色
透明
長さ(m)
50
幅(m)
4(梱包時折幅2)
取扱説明書:
パンフレット(1.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500