曜日別特売
AC-1100-P-2-10 ステンレス ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン) 62800578

ステンレス ロッドコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W1(mm)10
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード62800578品番AC-1100-P-2-10
販売価格(税込)¥5,735
販売価格(税別)
5,214

ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。
特殊機構でロッド棒の自重落下を防止
左右兼用型

用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L(mm)120寸法t(mm)1.5寸法S(mm)15寸法P1(mm)105寸法P2(mm)145寸法W1(mm)10寸法W2(mm)15表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード01836
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする