曜日別特売
A-1140-4-1(TAK60) ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62800648

ステンレス 防水ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)90
TAK60
内容量1個注文コード62800648品番A-1140-4-1(TAK60)
販売価格(税込)¥14,337
販売価格(税別)
13,034

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器寸法D(Φmm)38寸法H1(mm)42寸法H2(mm)5寸法H3(mm)12.5寸法H4(mm)11.3寸法H5(mm)3寸法H6(mm)25寸法L(mm)90寸法N(mm)1寸法P1(mm)-寸法P2(mm)15寸法W1(mm)20寸法W2(mm)13寸法W3(mm)8寸法W4(mm)27寸法d(Φmm)3材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨TAK60寸法MM18タキゲンコード04135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61102868
2023-11-30
用途: 故障した部品の交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

ハンドルが劣化して折れてしまったので、交換部品を購入。交換作業も簡単にできて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする