曜日別特売
A-1140-W-3-1(TAK60) トリガー付防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62800745

A-1140-W-3-1(TAK60) トリガー付防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62800745
A-1140-W-3-1(TAK60) トリガー付防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62800745

トリガー付防水レバーロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)102
タキゲンコード04142
内容量1個注文コード62800745品番A-1140-W-3-1(TAK60)
販売価格(税込)¥22,294
販売価格(税別)
20,267

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット・キー2本質量(g)490寸法L(mm)102最大適合板厚(mm)8.8表面仕上げ鏡面バフ研磨TAK60タキゲンコード04142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする