0710443 無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K101PEWマルチセット ノーリツ 62800809

無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K101PEWマルチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62800809品番0710443
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。

用途無線LAN対応。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GT-C(P/V)**72-1シリーズ、GRQ-C**72-1シリーズ、GT-70-1シリーズ
関連資料:(0.51MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする