曜日別特売

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
幅(mm)30
長さ(m)20
内容量1箱(36巻)注文コード62800949品番No.5000NS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。
のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。
使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
UL969認定製品です。

用途
金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用
プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再はく離を要する用途に適しています。
幅(mm)30寸法30mm×20m長さ(m)20基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする